• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy z VHM GARANT Master INOX HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 2mm

Nr art.: 203007 2
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
469 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 2 mm
Długość skrawania Lc 5 mm
Długość całkowita L 40 mm
Średnica trzonka DS 4 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Klasa tolerancji h10
Szerokość sfazowania naroży 0,15 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 13 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,012 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 1 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,01 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00401000
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 25 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Inox
Oznaczenie producenta GARANT Master INOX VHM-Fräser
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta M
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 1,8 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
Skok linii śrubowej 7,49 mm
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta N
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Grupa zastosowań narzędzi M
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Vorschub pro Zahn in INOX > 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 5 mm
Długość funkcjonalna 5 mm
Maks. prędkość obrotowa 45 000 min-1
Masa 10 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie obwiedniowe (FWA); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,25 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203007 2
EAN / GTIN 4067263828617
Numer producenta 203007 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
115
Stal < 50 HRC
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Doobróbki zgrubnej i wykańczającej. Frez HPC znową, wysokowydajną powłoką dla zapewnienia bardzo długiej trwałości i optymalnej wydajnościskrawaniaw różnych stalach nierdzewnych.Wyższa odporność na utlenianiei wysoką temperaturę. Do zastosowania zdużymi prędkościami, nadaje się także do TOOLOX®.

Zaleta:

Bardzo niski poziom wibracji przy pracy.