tesa® 4621 to uniwersalna tkaninowa taśma klejąca do zastosowań na zewnątrz. Łatwe odrywanie ręczne w kierunku wzdłużnym i ukośnym. Ponadto umożliwia delikatne odwijanie bez zwijania taśmy klejącej, jest wodoodporna i odporna na działanie promieni UV oraz daje się usuwać bez pozostawiania śladów nawet przez 8 tygodni. Tkana taśma tesa® 4671 w neonowych kolorach umożliwia wykonywanie rozmaitych zadań – w szczególności polegających na znakowaniu różnych elementów lub związanych z branżą eventową – w bezpieczny i niezawodny sposób. Dostępna we fluorescencyjnych, neonowych kolorach taśma tkana tesa® 4671 jest często stosowana przez specjalistów podczas imprez i do wyraźnego znakowania elementów przesuwnych. Nadaje się do rozmaitych zastosowań, takich jak: znakowanie, unieruchamianie, mocowanie lub łączenie. Taśmę tesa® 4671 można łatwo odrywać ręcznie i opisywać; nie odbija światła i daje się formować. Połączenie tkaniny z powłoką z akrylanu oraz masy klejącej z naturalnego kauczuku zapewnia wysoką odporność na ścieranie. Taśma tkana daje się usuwać bez pozostawiania resztek i jest dostępna w następujących kolorach: neonowy zielony, neonowy żółty, neonowy pomarańczowy oraz neonowy różowy.
Wskazówka:
Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.