Kivitel:
A tesa® 4621 egy univerzális szövet ragasztószalag, mely alkalmas kültéri használathoz. Kézzel könnyen betéphető hosszanti- és keresztirányban. Ezen kívül lágyan letekerhető a ragasztószalagok feltekeredése nélkül, vízálló és UV álló és akár 8 hétig maradványok nélkül eltávolítható.
A neon színű tesa® 4671 szövetszalaggal a különböző feladatokat biztonságosan és megbízhatóan teljesíti - különösen különböző elemek jelölésekor és a rendezvények területén!
A tesa® 4671 szövetszalag fluoreszkáló neon színekben kapható és a szakemberek gyakran különböző elemek látható jelöléséhez vagy rendezvényeken használják. Alkalmas sokoldalú felhasználáshoz, mint jelölés, rögzítés vagy kötegelés. A tesa® 4671 kényelmesen téphető kézzel, egyszerűen feliratozható, nem tükröződik és alakítható. Az akril bevonatú szövet és a természetes kaucsuk ragasztómassza kombinációja nagy kopásállóságot biztosít. A szövetszalag maradványok nélkül eltávolítható és a következő színekben kapható: neonzöld, neonsárga, neon narancssárga és neon pink.
Figyelem:
A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.