Exécution:
Le ruban adhésif textile multi-usage tesa® 4621 convient à une utilisation à l'extérieur. Il se déchire facilement à la main dans le sens longitudinal et transversal. En outre, il se déroule régulièrement sans effet d'enroulement du ruban adhésif, est étanche à l'eau, résistant aux UV et peut être retiré sans laisser de résidus jusqu'à 8 semaines.
Le ruban textile tesa® 4671 aux couleurs néon permet de maîtriser différentes tâches de manière sûre et fiable, notamment lors du marquage de différents éléments ou dans le domaine de l’événementiel!
Le ruban textile tesa® 4671 est disponible en couleurs néon fluorescentes. Il est souvent utilisé par les professionnels pour le marquage visible de différents éléments ou dans le cadre d’événements. Il convient à de nombreuses applications, telles que le marquage, la fixation, la consolidation ou l’assemblage. Le ruban tesa® 4671 se déchire facilement à la main, est aisément inscriptible, non réfléchissant et souple. La combinaison de tissu enduit d’acrylate et d’une colle en caoutchouc naturel assure une résistance à l’abrasion élevée. Le ruban textile peut être retiré sans laisser de résidus et est disponible dans les couleurs suivantes: vert néon, jaune néon, orange néon et rose néon.
Remarque(s):
La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.