Nastro adesivo rinforzato grigio chiaro

Codice art.: 083606
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
11 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

tesa® 4621 è un nastro adesivo telato multiuso per esterni. Pratico da utilizzare, può essere strappato a mano in senso verticale od orizzontale. Inoltre, si distende facilmente, è impermeabile e resistente ai raggi UV e può essere rimosso senza lasciare residui nelle prime 8 settimane di utilizzo.
Con il nastro telato tesa® 4671 in colori fluorescenti potrete effettuare in modo sicuro e affidabile diverse operazioni, quali ad esempio marcature di elementi di vario tipo o applicazioni nel settore degli eventi!
Il nastro telato tesa® 4671 è disponibile in colori fluorescenti e viene spesso impiegato da tecnici specializzati per marcare in maniera visibile diversi elementi oppure per effettuare applicazioni nel settore degli eventi. Adatto per molteplici applicazioni come marcatura, fissaggio, rinforzo o riparazione. Il nastro telato tesa® 4671 è semplice da rimuovere, è facilmente scrivibile, ha una superficie opaca ed è conformabile. La combinazione della tela con rivestimento in acrilico e di una massa adesiva in gomma naturale garantisce un’elevata resistenza all’abrasione. Il nastro telato può essere rimosso senza lasciare residui ed è disponibile nei seguenti colori: verde neon, giallo neon, arancione neon e rosa neon.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.