{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 4621 | |
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | Tekstiili | |
Kankaan tiheys | 100 mesh | |
Liimamassa | Akrylaatti | |
Liimausvoima teräksessä | 34 N/mm | |
Venymiskyky | 22 % | |
Vetolujuus | 540 N/mm | |
lämmönkestävyys enintään | 95 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 15 °C - 25 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % - 70 % | |
Väri | vaaleanvihreä | |
Pituus | 50 m | |
Leveys | 38 mm | |
Paksuus | 0,13 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083606 38X50 | |
EAN / GTIN | 4042448529725 | |
Valmistajan numero | 04621-00003-00 |