Ljepljiva traka ojačana vlaknima 38X50

Artikl br.: 083606 38X50
(0,34 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
313 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 4621
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača Tkanina
finoća mreže 100 mesh
ljepilo Akrilat
Snaga lijepljenja na čeliku 34 N/mm
Sposobnost širenja 22 %
Vlačna čvrstoća 540 N/mm
postojanost na temperaturi do 95 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 15 °C - 25 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 % - 70 %
Boja svijetlo zeleno
Duljina 50 m
širina 38 mm
Debljina 0,13 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083606 38X50
EAN / GTIN 4042448529725
Broj proizvođača 04621-00003-00

Opis

Izvedba:

tesa® 4621 je selotejp ojačan pletivom koji je prikladan za univerzalnu vanjsku upotrebu. Lagano se može trgati rukom uzdužno ili poprečno. Osim toga, nudi lako odmatanje bez uvijanja selotejpa, vodootporan, UV otporan i uklonjiv bez ostataka unutar 8 tjedana.
S tekstilnom trakom tesa® 4671 u neonskim bojama savladajte različite zadatke sigurno i pouzdano – posebno pri označavanju različitih elemenata ili u području događaja!
Tekstilna traka tesa® 4671 dostupan je u flourescentnim bojama i često se koristi od strane stručnjaka za vidljivo označavanje pokretnih elemenata ili u kontekstu događaja. Prikladan je za razne primjene poput označavanja, fiksiranja, učvršćivanja ili povezivanja. tesa® 4671 može se jednostavno ručno otrgnuti, jednostavno se označi, ne reflektira svjetlost i može se oblikovati. Kombinacija tkanine prekrivene akrilom i ljepilom od prirodne gume osigurava visoku otpornost na abraziju. Tekstilna traka može se ukloniti bez ostataka i dostupna je u sljedećim bojama: neonska zelena, neonska žuta, neonska narančasta i neonska ružičasta.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.