• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kosz wsadowy Select 90

Nr art.: 082101 90

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość kosza wsadowego 545 mm
Szerokość kosza wsadowego 460 mm
wysokość kosza wsadowego 190 mm
pojemność kosza wsadowego 90 l
Nośność maksymalna 30 kg
Rodzaj produktu Kosz wsadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 082101 90
EAN / GTIN 4250004100121

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej (nr 1.4301) oraz z uchwytami z powłoką Rilsan.

Pasuje do:

Kosz pasujący do 082000 90.
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
    Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka