Vkládací koš Select, Typ: 90

Artiklové číslo: 082101 90
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
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Select
Druh produktu Vkládací koš
Objem 90 l
Materiál koše Kov
Nosnost max. 30 kg
Délka 545 mm
Šířka 460 mm
Výška 190 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082101 90
EAN / GTIN 4250004100121
Výrobce/odpovědná osoba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Popis

Provedení:

Z nerezové oceli (číslo materiálu 1.4301) a rukojeti s povlakem rilsan.

Vhodné pro:

Ultrazvukový čisticí přístroj č. 082000 vel. 90.