{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość kosza wsadowego | 280 mm | |
Szerokość kosza wsadowego | 250 mm | |
wysokość kosza wsadowego | 115 mm | |
pojemność kosza wsadowego | 18 l | |
Nośność maksymalna | 8 kg | |
Rodzaj produktu | Kosz wsadowy |
Numer artykułu | 082101 18 | |
EAN / GTIN | 4250004100091 |