• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 71132264

Nr art.: 070205 71132264
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Fein typ E 18 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Fein typ E 18 V
oznaczenie producenta ABS 18Q Select
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 32 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 60 Nm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 450 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 2 000 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 50 mm
masa 3,7 kg
maks. wibracje wg EN <2,5 m/s2
typowe zastosowanie Strong
nadaje się do materiału drewno; stal
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka
USP1 18V, 2 biegi
USP2 Zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, w walizce transportowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070205 71132264
EAN / GTIN 4014586887203
Numer producenta 71132264000

Opis

Wykonanie:

Wiertarkowkrętarka akumulatorowa 2- i 4-biegowa
  • Zapewniająca precyzję wiercenia i wkręcania.
  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej umożliwia łagodne i pewne dokręcanie i nawiercanie, możliwość obrotu w prawo/lewo.
  • Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność.
  • Dobre wyważenie i ergonomiczny kształt, z wkładkami softgrip zmniejszającymi zmęczenie w trakcie pracy ciągłej.
  • Maksymalny postęp prac dzięki akumulatorom AMPShare 18V ProCore: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższy czas pracy akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw oraz inteligentne zarządzanie akumulatorami zapewniają moc większą o nawet 87% w stosunku do akumulatorów konwencjonalnych.
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2-biegowa z silnikiem bezszczotkowym.
  • niemal bezobsługowy silnik POWER-Drive EC o wysokim momencie obrotowym, z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym,
  • mechaniczna regulacja momentu obrotowego, 22-stopniowa, dodatkowy stopień do wiercenia,
  • zapewniająca precyzję wiercenia i wkręcania,
  • elektroniczna regulacja prędkości obrotowej umożliwia łagodne i pewne dokręcanie i nawiercanie, możliwość obrotu w prawo/lewo,
  • solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność,
  • dobre wyważenie i ergonomiczny kształt, z wkładkami softgrip zmniejszającymi zmęczenie w trakcie pracy ciągłej,
  • akumulatory litowo-jonowe, pozwalające na duży pobór prądu, z nadzorem poszczególnych ogniw i wskazaniami pojemności.

Zaleta:

Mechaniczna regulacja momentu obrotowego.

W dostawie:

W komplecie akumulator i ładowarka.
W komplecie uchwyt wiertarski, klips do paska i walizka transportowa. Bez akumulatora i ładowarki.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka