Trapano avvitatore a batteria 71132264

Codice art.: 070205 71132264
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Fein tipo E 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Fein tipo E 18 V
Denominazione originale prodotto ABS 18Q Select
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Motore senza spazzole
Coppia massima morbido 32 Nm
Coppia massima duro 60 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 450 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 2.000 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 50 mm
Peso 3,7 kg
Vibrazione massima a norma EN <2,5 m/s2
Utilizzo tipico Strong
adatto per materiale Legno; Acciaio
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 18 V, 2 velocità
USP2 Campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, in valigetta di trasporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070205 71132264
EAN / GTIN 4014586887203
Codice del produttore 71132264000

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria a 2 e 4 velocità
  • Per risultati di foratura e avvitatura precisi.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
  • Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per uso prolungato senza affaticarsi.
  • Massimo avanzamento del lavoro con le batterie AMPShare 18V ProCore: La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria aumentata del 135%. Tecnologia delle celle di ultimissima generazione e gestione intelligente della batteria consentono prestazioni superiori fino all’87% rispetto a quella delle batterie tradizionali.
Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con motore senza spazzole.
  • Motore elettrico POWER-Drive esente da manutenzione con coppia elevata e protezione da sovraccarico.
  • Impostazione meccanica della coppia, regolabile in 22 posizioni, con posizione supplementare di foratura.
  • Per risultati di foratura e avvitatura precisi.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
  • Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per uso prolungato senza affaticarsi.
  • Batterie agli ioni di litio con elevata capacità di corrente, controllo monocella e visualizzazione della capacità.

Vantaggi:

Regolazione meccanica della coppia.

Fornitura:

Inclusi batteria e caricabatterie.
Inclusi mandrino, clip da cintura e valigetta di trasporto. Senza batteria e caricabatterie.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello