Akumulatorska bušilica-odvijač 71132264

Artikl br.: 070205 71132264
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Transportni kovčeg
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Fini tip E 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Fini tip E 18 V
Oznaka proizvođača ABS 18Q Select
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora Motor bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 32 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 60 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 450 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 2.000 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 50 mm
Težina 3,7 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
tipična uporaba Strong
prikladno za materijal drvo; čelik
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
USP1 18 V, 2-stupanjski
USP2 Raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13, u transportnom koferu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070205 71132264
EAN / GTIN 4014586887203
Broj proizvođača 71132264000

Opis

Izvedba:

2- i 4-brzinska akumulatorska bušilica-odvijač
  • Za precizno bušenje i vijčano spajanje.
  • Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
  • Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
  • Dobar raspored težine i ergonomija s umecima od meke obloge za trajnu uporabu bez umaranja.
  • Maksimalni napredak s AMPShare 18V ProCore baterijama: COOLPACK 2.0 tehnologija osigurava 135 % dulje trajanje baterije. Najsuvremenija tehnologija ćelija i inteligentno upravljanje baterijama osiguravaju 87 % više učinkovitosti od konvencionalnih baterija.
Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine s motorom bez četkica.
  • EC motor POWER-Drive s visokim okretnim momentom i zaštitom od preopterećenja koji zahtijeva rijetko održavanje.
  • Mehaničko namještanje okretnog momenta, podesivo u 22 stupnja, dodatni stupanj bušenja.
  • Za precizno bušenje i vijčano spajanje.
  • Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
  • Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
  • Dobar raspored težine i ergonomija s umecima od meke obloge za trajnu uporabu bez umaranja.
  • Litij-ionski akumulatori s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom kapaciteta koje je moguće koristiti s visokom strujom.

Prednost:

Mehaničko podešavanje okretnog momenta.

Opseg isporuke:

Uključujući akumulator i punjač.
Uključujući steznu glavu, kopču za pojas i transportni kofer. Bez baterije i punjača.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu