• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Akkukäyttöinen poraruuvain 71132264

Tuote nro.: 070205 71132264
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Fein tyyppi E 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Fein tyyppi E 18 V
Valmistajamerkintä ABS 18Q Select
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne Hiiletön moottori
enimmäisvääntömomentti pehmeä 32 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 60 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 450 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 2 000 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 50 mm
Paino 3,7 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Strong
soveltuu materiaalille puu; teräs
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
USP1 18 V, 2-vaihteinen
USP2 Pikaistukan kiinnitysalue 1,5–13, kuljetuslaukussa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070205 71132264
EAN / GTIN 4014586887203
Valmistajan numero 71132264000

Kuvaus

Malli:

2- ja 4-vaihteinen akkukäyttöinen poraruuvinväännin
  • Tarkkaan poraukseen ja ruuvaukseen.
  • Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
  • Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
  • Hyvä tasapaino ja ergonomia, softgrip-pinnat väsyttämättömään jatkuvaan käyttöön.
  • Maksimaalinen työn edistyminen AMPShare 18V ProCore -akkujen avulla: COOLPACK 2.0 -teknologia takaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Uusin kennoteknologia ja älykäs akunhallinta tuottavat 87 % enemmän tehoa kuin perinteiset akut.
2-vaihteinen akkupora/ruuvinväännin, harjaton moottori.
  • Vähän huoltoa tarvitseva POWER-Drive EC -moottori korkealla vääntömomentilla ja ylikuormitussuojalla.
  • Mekaaninen vääntömomentin säätö, 22-portainen säätö, porausasento.
  • Tarkkaan poraukseen ja ruuvaukseen.
  • Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
  • Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
  • Hyvä tasapaino ja ergonomia, softgrip-pinnat väsyttämättömään jatkuvaan käyttöön.
  • Korkeita virtamääriä kestävät litiumioniakut, yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.

Etu:

Mekaaninen vääntömomentin säätö.

Toimituksen sisältö:

Mukana akku ja laturi.
Mukana poraistukka, vyöklipsi ja kuljetussalkku. Ilman akkua ja ilman laturia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin