{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Fein type E 18 V | |
Producentbetegnelse | ABS 18Q Select | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
Motorkonstruktion | Børsteløs motor | |
Maks. moment, blød | 32 Nm | |
Maks. moment, hård | 60 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 450 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 2.000 min-1 | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 50 mm | |
Vægt | 3,7 kg | |
Maks. vibration iht. EN | <2,5 m/s2 | |
Typisk anvendelse | Strong | |
egnet til materiale | Træ; Stål | |
Produkttype | Bore-/skruemaskine | |
USP1 | 18 V, 2 trin | |
USP2 | Hurtigborepatronspændeområde 1,5-13, i kuffert |
Artikelnummer | 070205 71132264 | |
EAN/GTIN | 4014586887203 | |
Producentnummer | 71132264000 |