{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Fein typ E 18 V | |
tillverkarens beteckning | ABS 18Q Select | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös motor | |
maximalt vridmoment mjukt | 32 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 60 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 450 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 2 000 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 50 mm | |
vikt | 3,7 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | <2,5 m/s2 | |
typisk användning | Strong | |
lämpligt för material | Trä; Stål | |
Produktslag | Borrskruvdragare | |
USP1 | 18 V, 2 lägen | |
USP2 | Snabbspännchuck spännområde 1,5-13, i transportväska |
Artikelnummer | 070205 71132264 | |
EAN/GTIN | 4014586887203 | |
Tillverkarens nummer | 71132264000 |