Chwytaki magnetyczne LM1 300 kg

Nr art.: 382020 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalna ⌀ materiału okrągłego 300 mm
maksymalna długość materiału płaskiego 2 000 mm
maksymalna szerokość materiału płaskiego 1 000 mm
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego 25 mm
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego 20 mm
wymiar A 161 mm
wymiar B 191 mm
wymiar C 98 mm
wymiar D 87 mm
wymiar E 95 mm
wymiar F 231 mm
wymiar G 21 mm
Nośność maksymalna elementów płaskich 300 kg
Nośność maksymalna elementów okrągłych 150 kg
masa 9,5 kg
Rodzaj produktu Chwytnik elektromagnetyczny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 382020 300
EAN / GTIN 4062406257774

Opis

Wykonanie:

  • Ucho do podnoszenia, dźwignia obsługi i boczna pokrywa zamykająca ze stali nierdzewnej.
  • Dzięki zabezpieczeniu w postaci trzpienia ustalającego niemożliwe jest niezamierzone zwolnienie dźwigni.
  • Powierzchnia bieguna przygotowanego do opcjonalnego montażu końcówek biegunowych.
  • Certyfikowana siła odrywania gwarantuje 3-krotne zwiększenie bezpieczeństwa operatora.
  • Ucho do podnoszenia można zamontować również z boku w celu podnoszenia pionowych ładunków za pomocą opcjonalnych nabiegunników.
  • Zapobieganie odrzutom dźwigni obsługi jest możliwe za pomocą Soft-Opening-Protection.

Zaleta:

  • Wysokiej jakości wykonanie w ponadczasowej stylistyce GARANT w połączeniu z przemyślaną obsługą i wymogami bezpieczeństwa.
  • Certyfikowana siła odrywania gwarantuje 3-krotne zwiększenie bezpieczeństwa operatora.
  • Ucho do podnoszenia można zamontować również z boku w celu podnoszenia pionowych ładunków za pomocą opcjonalnych końcówek biegunowych.
  • Zapobieganie odrzutom dźwigni obsługi jest możliwe za pomocą „Soft Opening Protection”.

Wyp. dodatkowe:

Para końcówek biegunowych nr 382025.

Wskazówka:

Szczelina powietrzna < 0,1 mm w przypadku materiału stalowego! Włączanie chwytaka magnetycznego tylko na powierzchniach magnetycznych! W oparciu o koncepcję bezpieczeństwa geometrie podnoszonych elementów są dostosowane. Na życzenie certyfikat badania sił zrywania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne