Podnośnik przyssawkowy Al 2

Nr art.: 086203 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ głowicy ssącej 120 mm
Nośność maksymalna 60 kg
Rodzaj produktu Przyssawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086203 2
EAN / GTIN 4010122108962
Numer producenta 602.421

Opis

Wykonanie:

Podnośnik przyssawkowy Veribor® z solidnego aluminium i trwałych, podciśnieniowych krążków gumowych.
Sprawdzona dźwigienka przechylna.

Zastosowanie:

Do podnoszenia wszystkich materiałów o powierzchni gładkiej, nieolejonej i gazoszczelnej.

Wskazówka:

Podczas składowania odprężyć pompę ssącą, aby uniknąć trwałej deformacji podkładek gumowych.