Podnośnik przyssawkowy Al, Typ: 3

Nr art.: 086203 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba głowic ssących 3
Średnica głowicy ssącej 120 mm
Rodzaj produktu Podnośnik przyssawkowy / podnośnik próżniowy
Materiał obudowy Aluminium
Maks. nośność 100 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086203 3
EAN / GTIN 4010122109013
Numer producenta 603.021
Producent/osoba odpowiedzialna BOHLE AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, Deutschland, www.bohle.com

Opis

Wykonanie:

Podnośnik przyssawkowy Veribor® z solidnego aluminium i trwałych, podciśnieniowych krążków gumowych.
Sprawdzona dźwigienka przechylna.

Zastosowanie:

Do podnoszenia wszystkich materiałów o powierzchni gładkiej, nieolejonej i gazoszczelnej.

Wskazówka:

Podczas składowania odprężyć pompę ssącą, aby uniknąć trwałej deformacji podkładek gumowych.