Saugheber Alu, Typ: 2

Artikel-Nr.: 086203 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
218 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Saugköpfe 2
Durchmesser Saugkopf 120 mm
Produktart Saugheber/ Vakuumheber
Material Gehäuse Aluminium
Tragfähigkeit max. 60 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086203 2
EAN / GTIN 4010122108962
Herstellernummer 602.421
Hersteller/verantwortliche Person BOHLE AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, Deutschland, www.bohle.com

Beschreibung

Ausführung:

Veribor® Saugheber aus robustem Aluminium und langlebigen Unterdruck-Gummischeiben.
Mit bewährter Kipphebeltechnik.

Verwendung:

Zum Heben aller Materialien mit glatten, nicht gefetteten und gasdichten Oberflächen.

Hinweis:

Saugheber während der Lagerung entspannen, um eine dauerhafte Verformung der Gummischeiben zu vermeiden.