Element pentru ridicat cu ventuză din aluminiu, Tip: 2

Cod articol.: 086203 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Numărul de capete de aspirație 2
Diametru cap de aspirare 120 mm
Tip produs Ridicător de aspirație/ ridicător de vid
Materialul carcasei Aluminiu
Capacitate portantă max. 60 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 086203 2
EAN / GTIN 4010122108962
Număr producător 602.421
Producător/responsabil BOHLE AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, Deutschland, www.bohle.com

Descriere

Execuţie:

Veribor® Element pentru ridicat cu ventuză, din aluminiu robust şi discuri cu vacuum din cauciuc.
Cu sistem verificat de prindere cu pârghie.

Aplicaţie:

Pentru ridicarea tuturor materialelor cu suprafeţe plane, degresate şi etanşe la gaze.

Notă:

Elementul pentru ridicat cu ventuză se detensionează pe durata depozitării pentru a evita o deformare plastică a discurilor din cauciuc.