Podtlačni dvigalnik iz aluminija, Tip: 2

Št. art.: 086203 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število sesalnih glav 2
Premer sesalne glave 120 mm
Vrsta izdelka podtlačni dvigalnik/vakuumski dvigalnik
Material ohišja Aluminij
Nosilnost maks. 60 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086203 2
EAN/GTIN 4010122108962
Številka proizvajalca 602.421
Proizvajalec/odgovorna oseba BOHLE AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, Deutschland, www.bohle.com

Opis

Izvedba:

Vakuumsko prijemalo Veribor® iz robustnega aluminija, z obstojnimi podtlačnimi gumijastimi ploščami.
Z uveljavljeno preklopno ročico.

Uporaba:

Za dvigovanje vseh materialov z gladko in plinotesno površino.

Opomba:

Med skladiščenjem je treba dvigalnik sprostiti, da ne pride do deformacije gumijastih plošč.