Vakuuminis kėliklis iš aliuminio, Tipas: 2

Prekės Nr.: 086203 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Siurbimo galvučių skaičius 2
Siurbimo galvutės skersmuo 120 mm
Produkto rūšis keltuvas / vakuuminis keltuvas
Korpuso medžiaga Aliuminis
Keliamoji galia maks. 60 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086203 2
EAN / GTIN 4010122108962
Gamintojo numeris 602.421
Gamintojas / atsakingas asmuo BOHLE AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, Germany, www.bohle.com

Aprašymas

Modelis:

Veribor® vakuuminis keltuvas iš tvirto aliuminio ir patvarių apatinių guminių diskų.
Su patikima paverčiamos svirties technika.

Paskirtis:

Kelti visiems objektams, kurių paviršius lygus, netepaluotas ir nepraleidžia dujų.

Pastaba:

Kai nekeliate, atleiskite vakuuminį kėliklį, kad guminiai diskai nesideformuotų visam laikui.