{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | Odporność ogniowa stopień 4 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
Technologia tkania | 13G | |
norma | EN 407. | |
EN 388. | 2341C | |
EN 407 | 41324X | |
Promieniowanie cieplne do | 41324X | |
materiał podłoża | Tkanina aramidowa | |
powłoka | neopren/nitryl | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
Stopień ochrony przed przecięciem | C | |
ATPV | 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2 | |
kolor | żółte / czarne | |
Rodzaj produktu | Rękawice elektroizolacyjne |
Numer artykułu | 094905 6 | |
EAN / GTIN | 4062406281748 |