• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne rokavice, par Arc Flash, Velikost rokavic: 6

Št. art.: 094905 6
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    22,56 € / 1 par
  • od 12 par
    18,80 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EN 407
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba za večkratno uporabo
Področje uporabe Večnamensko
Tehnologija pletenja 13G
Standard EN 407
EN 388 2341C
EN 407 41324X
Vročina sevanja do 41324X
Nosilni material Aramidna tkanina
Prevleka Neopren/nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Razred zaščite pred vrezi C
ATPV 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2
Barva rumena/črna
Vrsta izdelka Delovne rokavice za elektrikarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094905 6
EAN/GTIN 4062406281748
Številka proizvajalca 094905 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Arc Flash. Delovne rokavice za zaščito pred oblokom z zaščito pred vrezi (stopnja C). Vrednosti ATPV za površino dlani: 42,3 cal/cm2; vrednosti ATPV za hrbtišče: 16,8 cal/cm2.

Uporaba:

Pri delih na električnih napravah.

Standard:

EN 388; EN 407
Stopnja 2 v skladu z ASTM F2675.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji, nevarnostjo urezov, oblokom in kontaktno toploto do 100 °C.
  • Za dela z električnimi komponentami, toplimi in suhimi ter rahlo vlažnimi obdelovanci.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.