{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hitzebeständig bis | 100 Grad | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | C | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 2 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 3 | |
| Weiterreißfestigkeit | 4 | |
| Durchstichfestigkeit | 1 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | C | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| A: Brennverhalten, EN 407 | 4 | |
| B: Kontaktwärme, EN 407 | 1 | |
| C: Konvektionswärme, EN 407 | 3 | |
| D: Strahlungswärme, EN 407 | 2 | |
| E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 | 4 | |
| F: große Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| Material Beschichtung, Handinnenfläche | Neoprene; Nitril | |
| EN 407 Code | 41324X | |
| EN 388 Code | 2341C | |
| Farbe | gelb; schwarz | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Hitzeschutz; Schnittschutz | |
| Handschuh-Größe | 6 | |
| Anwendungsbereich | Allround | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 13G | |
| Norm | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | Aramide / Kevlar® | |
| Beschichtung | Handinnenfläche | |
| gefüttert | nein | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | 094905 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406281748 | |
| Herstellernummer | 094905 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |