Kesztyű pár Arc Flash, Kesztyűméret: 6

Cikkszám: 094905 6
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    22,56 € / 1 Pár
  • 12 Pár -től/tól
    18,80 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: EN 407
  • Vágásvédelmi kategória: C

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Lángálló, 4 fokozat
Felhasználás többször használatos
Felhasználási terület Univerzális
Kötéstechnológia 13G
Szabvány EN 407
EN 388 2341C
EN 407 41324X
Sugárzó hő, max. 41324X
Hordozóanyag Aramid szövet
Bevonat Neoprén/nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Vágásvédelmi kategória C
ATPV 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2
Festék sárga / fekete
Termék fajtája Villanyszerelő kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094905 6
EAN / GTIN 4062406281748
Gyártó száma 094905 6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Arc Flash. Ívfény védőkesztyű vágás elleni védelemmel (Level C). A tenyérfelület ATPV értékei: 42,3 cal/cm2 ; a kézfej ATPV értékei: 16,8 cal/cm2 .

Felhasználás:

Elektromos berendezéseken végzett munkánál.

Szabvány:

EN 388; EN 407
Az ASTM F2675 szerint Level 2.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a kezeket a mechanikai veszélyektől, horzsolásoktól, hólyagosodástól, vágási veszélyektől, ívfénytől és érintkező hőtől 100 °C-ig.
  • Elektromos alkatrészekkel, meleg és száraz, ill. enyhén nedves alkatrészekkel végzett munkákhoz.
  • Optimális védőhatás csak a védendő terület teljes lefedettsége esetén biztosított. Záró védőkesztyű esetén ellenőrizze, hogy a zár megfelelően szorosak-e. A védőkesztyű nem csúszhat. Válasszon megfelelő kesztyűméretet.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem véd a kémiai, termikus és elektromos veszélyek ellen.
  • Ne használja forgó gépalkatrészek közelében.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.