• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Handschoenen, paar Arc Flash, Handschoenmaat: 6

Artikelnummer: 094905 6
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 22,11 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 18,42 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EN 407
  • Snijbeschermingsklasse: C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Vlamwerend niveau 4
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied Allround
Breitechnologie 13G
Norm EN 407
EN 388 2341C
EN 407 41324X
Stralingshitte tot 41324X
Dragermateriaal Aramideweefsel
Coating Neopreen/nitril
Coatingvariant Handpalm
Snijbeschermingsklasse C
ATPV 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2
Kleur geel / zwart
Producttype Elektricienshandschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094905 6
EAN/GTIN 4062406281748
Nummer fabrikant 094905 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Arc Flash. Vlamboog-handschoen met snijbescherming (Level C). ATPV-waarden voor de handpalm: 42,3 cal/cm2 ; ATPV-waarden voor de handrug: 16,8 cal/cm2 .

Toepassing:

Bij werkzaamheden aan elektrische installaties.

Norm:

EN 388; EN 407
Level 2 conform ASTM F2675.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermt handen tegen mechanische risico’s, schaafwonden, blaren, snijgevaren, vlambogen en contactwarmte tot 100 °C.
  • Voor werkzaamheden met elektrische componenten, warme en droge tot licht vochtige werkstukken.
  • Optimale beschermende werking alleen bij volledige afdekking van het te beschermen gebied. Bij veiligheidshandschoenen met sluiting, controleren of deze goed vastzit. Veiligheidshandschoenen mogen niet schuiven. De juiste handschoenmaat kiezen.

Onjuist gebruik
  • Beschermt niet tegen chemische, thermische en elektrische gevaren.
  • Niet gebruiken in de buurt van roterende machinedelen.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan