• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Automatyczna maska spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-02 BLACK

Nr art.: 097911 BLACK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kolor czarny
Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne 0,1 ms
Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne 50 ms - 1 000 ms
Rodzaj produktu Maska spawalnicza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097911 BLACK
EAN / GTIN 4054596717886
Numer producenta 7100205306

Opis

Wykonanie:

Automatyczna maska spawalnicza Speedglas™ G5-02 jest wyposażona w pierwszą na świecie wygiętą kasetę chroniącą przed olśnieniem. Dzięki temu filtr spawalniczy dopasowuje się do zakrzywionego kształtu głowy, zapewniając tym samym jak najszersze pole widzenia przy wąskiej konstrukcji maski. Technologia Natural Colour zapewnia doskonałe rozróżnianie barw i umożliwia maksymalna kontrolę łuku elektrycznego podczas spawania. Stopień jasności na poziomie 2,5 umożliwia wyjątkowo warunki widoczności na potrzeby obróbki bezpośredniej. Całości dopełniają przyjazne dla użytkownika menu, aplikacja 3M Connected Equipment ułatwiająca konfigurację właściwych ustawień oraz typowe elementy wyposażenia Premium automatycznej maski spawalniczej 3M™ Speedglas™.
Ciemne stopnie ochrony: 8 – 12
Jasność: 2,5. Z baterią litową 3 V (żywotność 1.500 godzin).
Pole widzenia filtra spawalniczego: 76 ×150 mm:

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

W dostawie:

Automatyczna maska spawalnicza G5-02 wraz ze ściereczką do czyszczenia i torbą do przechowywania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne