Provedení:
Automatická svářečská maska Speedglas™ G5-02 je jako první na světě vybavena zakřivenou ochrannou kazetou proti oslnění. Díky tomu může svářečský filtr sledovat zakřivený tvar hlavy a umožnit tak maximálně široké zorné pole při tenké konstrukci masky. Technologie Natural Colour pro vynikající vnímání barev umožňuje maximální kontrolu elektrického oblouku během procesu svařování. Stupeň jasu 2,5 umožňuje mimořádně dobrou viditelnost pro vedlejší operace. Uživatelsky přívětivé menu, aplikace 3M Connected Equipment, která pomáhá se správným nastavením, a rovněž běžné funkce prémiové výbavy automatické svářečské masky 3M™ Speedglas™ dotvářejí celkový obraz špičkového výrobku.
Tmavé ochranné stupně: 8 – 12
Stupeň jasu: 2,5. S lithiovou baterií 3 V (životnost 1500 hodin).
Zorné pole svářečský filtr: 76 ×150 mm:
Norma:
EN 175:B; EN 379; EN 166:BT
Rozsah dodávky:
Automatická svářečská maska G5-02 včetně čisticí utěrky a úložné brašny.