Ejecución:
La máscara de soldadura automática Speedglas™ G5-02 está equipada con el primer chasis antideslumbrante curvado a nivel mundial. Además, el filtro de soldadura puede seguir la forma curvada de la cabeza, permitiendo así un campo visual máximo con una forma constructiva delgada de la máscara. La tecnología Natural Colour para una excelente percepción de los colores permite controlar al máximo el arco durante el proceso de soldadura. Un nivel claro de 2,5 permite unas condiciones de visibilidad especialmente buenas para el mecanizado intermedio. Un menú fácil de usar, la aplicación 3M Connected Equipment, que ayuda a configurar los ajustes correctos, así como las características habituales de equipamiento Premium de una máscara de soldadura automática 3M™ Speedglas™ completan el conjunto.
Niveles de protección oscuros: 8 – 12
Nivel claro: 2,5. 500 horas).
Campo visual filtro de soldadura: 76 ×150 mm:
Norma:
EN 175:B; EN 379; EN 166:BT
Volumen de suministro:
Máscara de soldadura automática G5-02 incl. paño de limpieza y bolsa de almacenamiento.