• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Automatiksvetsmask 3M™ Speedglas™ G5-02 BLACK

Art-nr: 097911 BLACK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Färg svart
Kopplingstid från ljus till mörk 0,1 ms
Kopplingstid från mörk till ljus 50 ms - 1 000 ms
Produktslag Svetsmask

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097911 BLACK
EAN/GTIN 4054596717886
Tillverkarens nummer 7100205306

Benämning

Utförande:

Automatsvetsarmasken Speedglas™ G5-02 är utrustad med världens första böjda bändskyddskassett. Därtill kan svettfiltret följa huvudets krökta form och på så sätt möjliggöra ett maximalt bredd synfält samtidigt med ett smalt utförande av masken. Med Natural Colour-tekniken och dess utomordentliga färgåtergivningsteknik får du maximal kontroll över ljusbågen under svetsningen. Ett ljusstyrkesteg på 2,5 möjliggör extra goda siktförhållanden för mellanbearbetning. En användarvänlig meny, appen 3M Connected Equipment, som hjälper till med rätta inställningar, samt de vanliga premiumutrustningsegenskaperna hos en 3M™ Speedglas™ automatsvetsarmask avrundar bilden.
Mörka skyddssteg: 8 – 12
Ljussteg: 2,5. Med 3 V litiumbatteri (livslängd 1500 timmar).
Synfält, svetsfilter: 76 ×150 mm:

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Leveransinnehåll:

Automatsvetsarmask G5-02 inkl. rengöringsduk och förvaringsväska.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar