Maschera per saldatura auto-oscurante 3M™ Speedglas™ G5-02 BLACK

Codice art.: 097911 BLACK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore nero
Tempo di commutazione da chiaro a scuro 0,1 ms
Tempo di commutazione da scuro a chiaro 50 ms - 1.000 ms
Tipo di prodotto Maschera per saldature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097911 BLACK
EAN / GTIN 4054596717886
Codice del produttore 7100205306

Descrizione

Esecuzione:

La maschera per saldatura auto-oscurante Speedglas™ G5-02 è dotata del primo filtro auto-oscurante curvo al mondo. In questo modo il filtro per saldatura segue la forma curva della testa, offrendo così la massima larghezza del campo visivo e profilo sottile della maschera. La tecnologia Natural Colour garantisce una straordinaria percezione dei colori e permette il massimo controllo dell’arco elettrico durante il processo di saldatura. La gradazione di 2,5 consente di ottenere condizioni di visibilità ottimali per le lavorazioni intermedie. Completano il quadro un menu intuitivo, l’app 3M Connected Equipment (che aiuta a regolare le impostazioni corrette) e le consuete caratteristiche premium di una maschera per saldatura auto-oscurante 3M™ Speedglas™.
Livelli di oscuramento: 8 – 12
Livello chiaro: 2,5. Con batteria al litio da 3 V (1500 ore di durata).
Campo visivo del filtro per saldature: 76 ×150 mm:

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Fornitura:

Maschera per saldatura auto-oscurante G5-02 con panno per la pulizia e borsa di trasporto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi