• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Buty sznurowane czarne ELECTRICAL BIS, SB 40

Nr art.: 092424 40
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
Rodzaj męska
klasa ochrony SB
materiał czubka ochronnego Composite
odporność na wydeptywanie Tekstylia
wielkość butów wg UE 40
Rodzaj produktu Buty z cholewką

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092424 40
EAN / GTIN 8023796359062
Numer producenta 26400-003-40

Opis

Wykonanie:

Buty ochronne z wysoką cholewką dla elektryków ELECTRICAL BIS.
  • Sztuczny materiał wierzchni o właściwościach oddychających.
  • Wyściółka wykonana w 100% z poliamidu o właściwościach oddychających, odprowadzającego wilgoć, odpornego na ścieranie.
  • Anatomiczna, formowana na gorąco i perforowana wkładka z tworzywa EVA i nitrylu, oddychająca.
  • Podeszwa PU/TPU o dużej oporności elektrycznej.
  • Pozbawione części metalowych.
  • Szerokość 11.

Norma:

EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Wskazówka:

Obuwie ochronne ELECTRICAL BIS można stosować wyłącznie jako ochronę pośrednią!
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
    rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka