{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | ELECTRICAL | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | czarny | |
| Rozmiar UE | 44 | |
| Rozmiar | Szczególnie szerokie | |
| Rodzaj | Unisex; męska | |
| Norma | EN ISO 20344; EN ISO 20345 | |
| Materiał wierzchni | Mikrowłókna | |
| Materiał podeszwy | Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU) | |
| Właściwości przeciwpoślizgowe | tak | |
| Nakładka chroniąca palce | tak | |
| Materiał nakładki chroniącej palce | Composite | |
| Odporność podeszwy na paliwa | nie | |
| Klasa ochrony | SB | |
| Zapięcie | Sznurowadło | |
| Właściwość obuwia | Podeszwa bez metalu | |
| Wykonanie chwytu | Wysoko | |
| Rodzaj produktu | Buty |
| Numer artykułu | 092424 44 | |
| EAN / GTIN | 8023796664760 | |
| Numer producenta | 26400-003-44 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it |