Ghete cu şireturi, negru ELECTRICAL BIS, SB, Mărimea încălțărilor UE: 40

Cod articol.: 092424 40
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ELECTRICAL
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru
Mărime EU 40
Lăţime Extra extra lat
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20344; EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Composite
Rezistența la combustibil a tălpii nu
Clasa de protecţie SB
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Talpă fără metal
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 092424 40
EAN / GTIN 8023796359062
Număr producător 26400-003-40
Producător/responsabil COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Descriere

Execuţie:

Cizme de protecţie ELECTRICAL BIS pentru electricieni.
  • Material din partea superioară artificial şi care permite circulaţia aerului.
  • Căptuşeală interioară din poliamidă 100 %, care permite pielii să respire, îndepărtează umezeala, este rezistentă la uzură.
  • Branţ anatomic perforat şi modelat termic din EVA şi nitril, care permite circulaţia aerului.
  • Talpă exterioară PU/TPU, cu rezistenţă electrică mare.
  • 100 % fără metal.
  • Mărimea 11.

Standard:

EN ISO 20345:2022 SB PS CI HI WRU HRO
EN ISO 20344:2011 ASTM F2412-18

Notă:

Încălţămintea de protecţie ELECTRICAL BIS poate fi folosită doar ca protecţie secundară!