Čizme na vezanje, crne ELECTRICAL BIS, SB, EU veličina cipela: 40

Artikl br.: 092424 40
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Razred zaštite: SB
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona): Preko 200
  • Izolacija od hladnoće: do -20°C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ELECTRICAL
Spol Muškarci
Razred zaštite SB
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) Preko 200 °C
Izolacija od hladnoće do -20°C
EU veličina obuće 40
Boja crno
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092424 40
EAN / GTIN 8023796359062
Broj proizvođača 26400-003-40
Proizvođač/odgovorna osoba COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Opis

Izvedba:

Zaštitne čizme ELECTRICAL BIS za električare.
  • Gornjište od prozračnog materijala.
  • Unutarnja podstava, 100 % poliamid, prozračna, odbija vlagu, otporna na abraziju.
  • Anatomski, termoformirani i perforirani uložak od EVA materijala i nitrila, prozračan.
  • Vanjski potplat od PU/TPU materijala s visokim električnim otporom.
  • 100 % bez metala.
  • Širina 11.

Standard:

EN ISO 20345:2022 SB PS CI HI WRU HRO
EN ISO 20344:2011 ASTM F2412-18

Napomena:

Zaštitna cipela ELECTRICAL BIS može se koristiti samo kao sekundarna zaštita!