Buty sznurowane czarne ELECTRICAL BIS, SB, rozmiar butów wg UE: 43

Nr art.: 092424 43
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar butów wg UE Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria ELECTRICAL
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor czarny
Rozmiar UE 43
Rozmiar Szczególnie szerokie
Rodzaj Unisex; męska
Norma EN ISO 20344; EN ISO 20345
Materiał wierzchni Mikrowłókna
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Composite
Odporność podeszwy na paliwa nie
Klasa ochrony SB
Zapięcie Sznurowadło
Właściwość obuwia Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Wysoko
Rodzaj produktu Buty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092424 43
EAN / GTIN 8023796664753
Numer producenta 26400-003-43
Producent/osoba odpowiedzialna COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Opis

Wykonanie:

Buty ochronne z wysoką cholewką dla elektryków ELECTRICAL BIS.
  • Sztuczny materiał wierzchni o właściwościach oddychających.
  • Wyściółka wykonana w 100% z poliamidu o właściwościach oddychających, odprowadzającego wilgoć, odpornego na ścieranie.
  • Anatomiczna, formowana na gorąco i perforowana wkładka z tworzywa EVA i nitrylu, oddychająca.
  • Podeszwa PU/TPU o dużej oporności elektrycznej.
  • Pozbawione części metalowych.
  • Szerokość 11.

Norma:

EN ISO 20345:2022 SB PS CI HI WRU HRO
EN ISO 20344:2011 ASTM F2412-18

Wskazówka:

Obuwie ochronne ELECTRICAL BIS można stosować wyłącznie jako ochronę pośrednią!