3M™ VHB™ Tape 4910P, Transparent, 1120 mm x 33 m, 1.0 mm

Nr art.: 7000033128
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria VHB™
Oznaczenie producenta 4910F; 4910P; VHB™ Hochleistungs-Klebeband
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa akrylan
Siła klejenia na stali 26 N/mm
Wytrzymałość na rozciąganie 690 N/mm
Min. odporność na temperaturę 90 stopni
Maks. odporność na temperaturę 150 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Z amortyzacją drgań; elastyczne; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny
Długość 33 m
Szerokość 1 120 mm
Grubość 1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000033128
EAN / GTIN 04001895481840
Numer producenta 7000033128
Numer L L01310 2116
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Designed to create durable and reliable bonds of transparent materials or wherever a clear bond is needed.

Zaleta:

  • Transparent, 1.0 mm, general purpose acrylic adhesive and firm acrylic foam core
  • Clear construction allowing joining of transparent material and virtually invisible bondline
  • Strong and durable bonds to a wide variety of high to medium surface energy substrates like paints, metals and glass, acryl glass (PMMA), polycarbonate
  • Superior outdoor performance, UV and solvent resistance
  • High aging resistance
  • Creates a permanent seal against water, moisture and more
  • High dynamic stress absorption reduces vibration and impact stress
  • Eliminate drilling, grinding, refinishing, screwing, welding and clean-up
  • Clear material is ideal for joining transparent material
  • Designed for indoor and outdoor use

Zalecenie:

  • Joining transparent material
  • Mount backlit translucent signs
  • Bond lens window to housing
  • Bond of decorative material, trim, attachments
  • Bond of nameplates, logos and signs

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "VHB™" Zobacz wszystkie