{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Odczyt | 0,1 mm | |
| Długość szczęk L | 40 mm | |
| Granica błędu | 0,1 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Seria | CaliMax® | |
| Opakowanie | luzem | |
| Odczyt | 0,0156 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Z głębokościomierzem | tak | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
| Numer artykułu | 412832 150A | |
| EAN / GTIN | 2050002053816 | |
| Numer producenta | 27083 |