Analogno plastično pomično mjerilo CaliMax® 150A

Artikl br.: 412832 150A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inča

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 150 mm
Očitavanje 0,1 mm
Očitavanje 0,0156 col
Očitavanje mm / inča
Granica odstupanja 0,1 mm
Postojeći dubinomjer da
Duljina kraka 40 mm
Mjerna tehnika analogno
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 412832 150A
EAN / GTIN 2050002053816

Opis

Izvedba:

Nemetalni materijal High-Tech s 50 % udjela vlakana.
Područje mjerenja 0 – 150 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema