{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 150 mm | |
Padalos vertė | 0,1 mm | |
Padalos vertė | 0,0156 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 0,1 mm | |
Yra gyliamatis | taip | |
Antgalių ilgis | 40 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 412832 150A | |
EAN / GTIN | 2050002053816 |