{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika | Analogová | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Rozsah měření max. | 150 mm | |
| Odečet | 0,1 mm | |
| Délka zobáku L | 40 mm | |
| Mez chyby | 0,1 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Řada | CaliMax® | |
| Obal | volné | |
| Odečet | 0,0156 palec | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Hloubkoměr k dispozici | ano | |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
| Katalogové číslo | 412832 150A | |
| EAN / GTIN | 2050002053816 | |
| Číslo výrobce | 27083 |