Şubler analog CaliMax® din plastic, Tip: 150A

Cod articol.: 412832 150A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului CaliMax®
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Material stirat de acrilonitril butadienă (ABS)
Călit Nein
Eroare de toleranţă 0,1 mm
Citire 0,1 mm
Citire inch 0,0156 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Lungimea ciocului 40 mm
Tijă adâncime existentă Da
Tijă adâncime forma plat
Tehnică de măsurare Analog
Citire comutabilă Da
Citire cadran rotund 0,1 mm
Standard normă de fabricație
Tip produs Şubler universal
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 412832 150A
EAN / GTIN 2050002053816
Număr producător 27083

Descriere

Execuţie:

Material high-tech nemetalic cu 50 % aport de fibră.
Domeniu de măsurare 0 – 150 mm.