Analoginen muovityöntömitta CaliMax® 150A

Tuote nro.: 412832 150A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 150 mm
Lukema 0,1 mm
Lukema 0,0156 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 0,1 mm
Syvyysmitta käytettävissä kyllä
Leukapituus 40 mm
mittaustekniikka analoginen
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 412832 150A
EAN / GTIN 2050002053816

Kuvaus

Malli:

Metalliton High-Tech-materiaali, 50 % kuitua.
Mittausalue 0 – 150 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet