Carbide Grooving Insert - GDM2020N-015PF PR1535

Nr art.: TLC10920
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu TLC10920
EAN / GTIN 4960664746477
Numer producenta TLC10920
Numer L L22870 77
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Carbide Grooving Insert GDM2020N-015PF PR1535

Cecha szcz.:

WT (GTC - Weight of item): 0.002 kg
REL (GTC - Corner radius left hand): 0.15 mm
RER (GTC - Corner radius right hand): 0.15 mm
PFS (GTC - Profile form): 1
CEDC (GTC - Flute count): 2
CW (GTC - Cutting width): 2 mm
S (GTC - Insert thickness): 3.9 mm
S1 (GTC - Insert thickness total): 4.76 mm
ANR (GTC - Clearance angle flank right hand): 5 Degree
ANL (GTC - Clearance angle flank left hand): 5 Degree
AN (GTC - Clearance angle major): 10 Degree
INSL (GTC - Insert length): 20 mm
Grooving width: 2,00
CECC (GTC - Cutting edge condition code): E
Description: GDM
COATING (GTC - Coating): MEGACOAT NANO
HAND (GTC - Insert hand): N
CBMD (GTC - Chip breaker manufacturers designation): PF
Grade: PR1535
TCE (GTC - Tipped cutting edge code): S