Karbidni vrezni vložek - GDM2020N-1PF PR015

Št. art.: TLC10920
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TLC10920
EAN/GTIN 4960664746477
Številka proizvajalca TLC10920
L-število L22870 77
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidni vrezni vložek - GDM2020N-1PF PR015

Lastnosti:

WT (GTC – teža predmeta): 0.002 kg
REL (GTC – polmer vogala levo): 0.15 mm
RER (GTC – polmer vogala desno): 0.15 mm
PFS (GTC - Profile Form): 1
CEDC (GTC – štetje flavte): 2
CW (GTC – Širina rezanja): 2 mm
S (GTC – Debelina ploščice): 3.9 mm
S1 (GTC - skupna debelina ploščice): 4.76 mm
ANR (GTC - desni rob kota odmika): 5 Degree
ANL (GTC - levi rob kota zračnosti): 5 Degree
AN (GTC – večji kot odmika): 10 Degree
INSL (GTC – dolžina ploščice): 20 mm
Širina utora: 2,00
CECC (GTC - Koda stanja rezalnega roba): E
Opis: GDM
PREMAZ (GTC - premaz): MEGACOAT NANO
HAND (GTC – vstavite roko): N
CBMD (GTC - oznaka proizvajalcev drobilnikov odrezkov): PF
Razred: PR1535
TCE (GTC – koda prerezanega roba): S