• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Nuteinsatz - GDM2020N-015PF PR1535

Artikel-Nr.: TLC10920
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TLC10920
EAN / GTIN 4960664746477
Herstellernummer TLC10920
L-Nummer L22870 77
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Stechdrehwendeplatte GDM2020N-015PF PR1535

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.002 kg
REL. (GTC - Eckradius links): 0.15 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.15 mm
PFS (GTC - Profilformular): 1
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 2
CW (GTC – Schnittbreite): 2 mm
S (GTC - Plattendicke): 3.9 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 4.76 mm
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 5 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 5 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 10 Degree
INSL (GTC - Plattenlänge): 20 mm
Nutbreite: 2,00
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): E
Beschreibung: GDM
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT NANO
HAND (GTC - Einlegehand): N
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): PF
Grad: PR1535
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb