• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Inserto scanalato in carburo - GDM2020N-015PF PR1535

Codice art.: TLC10920
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TLC10920
EAN / GTIN 4960664746477
Codice del produttore TLC10920
Numero-L L22870 77
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto scanalato in carburo - GDM2020N-015PF PR1535

Proprietà:

WT (GTC - peso dell'articolo): 0.002 kg
REL (GTC - raggio d'angolo lato sinistro): 0.15 mm
RER (GTC - raggio angolo lato destro): 0.15 mm
PFS (GTC - modulo profilo): 1
CEDC (GTC - conteggio flauto): 2
CW (GTC - larghezza di taglio): 2 mm
S (GTC - spessore inserto): 3.9 mm
S1 (GTC - spessore inserto totale): 4.76 mm
ANR (GTC - fianco angolo di gioco lato destro): 5 Degree
ANL (GTC - fianco angolo di gioco lato sinistro): 5 Degree
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 10 Degree
INSL (GTC - lunghezza inserto): 20 mm
Larghezza scanalatura: 2,00
CECC (GTC - codice condizione tagliente): E
Descrizione: GDM
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT NANO
MANO (GTC - Inserisci mano): N
CBMD (GTC - designazione del produttore di demolitori chip): PF
Grado: PR1535
TCE (GTC - codice tagliente a punta): S