Plăcuţă de canelare din carbură - GDM2020N-015PF PR1535

Cod articol.: TLC10920
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol TLC10920
EAN / GTIN 4960664746477
Număr producător TLC10920
L-Număr L22870 77
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de canelare din carbură - GDM2020N-015PF PR1535

Caracteristică:

WT (GTC - greutatea elementului): 0.002 kg
REL (GTC - rază colț stânga): 0.15 mm
RER (GTC - rază colț dreapta): 0.15 mm
PFS (GTC - formular profil): 1
CEDC (GTC - număr flaut): 2
CW (GTC - Lățime de tăiere): 2 mm
S (GTC - grosimea inserției): 3.9 mm
S1 (GTC - grosimea totală a inserției): 4.76 mm
ANR (GTC - unghi de joc flanc dreapta): 5 Degree
ANL (GTC - unghi de joc flanc stânga): 5 Degree
AN (GTC - unghi de joc major): 10 Degree
INSL (GTC - Inserare lungime): 20 mm
Lățimea canelurilor: 2,00
CECC (GTC - Codul de stare al muchiei de tăiere): E
Descriere: GDM
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT NANO
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
CBMD (GTC - denumirea producătorilor de întrerupătoare de chip): PF
Grad: PR1535
TCE (GTC - cod de margine ascuțită): S